K0627.130202X2000 Vierkantrohr, Alu Silber eloxiert
Vierkantrohr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0627.130202X2000
Rubix:517501
EAN:4059245196227



Dokumente
Produktdetails : K0627.130202X2000 Vierkantrohr, Alu Silber eloxiert
Werkstoff: Aluminiumprofil.Ausführung: silberfarbig eloxiert.Bestellbeispiel: K0627.120152X2000Hinweis: Die Vierkantrohre sind individuell auf unsere Steckverbinder abgestimmt.Auf Anfrage: - andere Längen (L max. 4000 mm)
Vierkantrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1355 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Oberfläche | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76041090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort