Referenzen
Kipp:K0493.4220X1000
Rubix:336889
EAN:4059245195275



Dokumente
Produktdetails : K0493.4220X1000 Vierkantrohr, Alu eloxiert
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial.Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - Aluminiumrohre schwarz eloxiert - kundenspezifischer Zuschnitt
Vierkantrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 295 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Oberfläche | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76082089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen