SS5Y7-42-03-C10F-Q Mehrfachanschlussplatte
Vielfache Verteiler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SS5Y7-42-03-C10F-Q
Rubix:3057459
Hersteller:SS5Y7-42-03-C10F-Q
EAN:3618036206838

Dokumente
Produktdetails : SS5Y7-42-03-C10F-Q Mehrfachanschlussplatte
Die Serie SY bietet bedeutende Fortschritte in der Ventilleistung für kosteneffektive Lösungen für Ihre Anforderungen. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss bei geringem Stromverbrauch in einem kompakten Design. Das SY-Ventil ist in Ausführungen mit Gehäuseanschluss oder mit Sockelmontage erhältlich und kann einzeln oder auf einem Verteiler eingesetzt werden.
SS5Y7, Serie 7000 Stabförmige Alu-Mehrfachanschlussplatte, individuelle Verdrahtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 424 g |
|---|---|
| Typ | basis montiert |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort