9115790060 VHM-Synchr.-Gew.-Bohrer UNI IK 4kt M6-6HX DL+SL LOTUS
VHM-Syn.Former
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15790060, 9115790060
Rubix:2156173
Hersteller:4317784602327
EAN:4317784602327

Produktdetails : 9115790060 VHM-Synchr.-Gew.-Bohrer UNI IK 4kt M6-6HX DL+SL LOTUS
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Vierkant-Schaft
Ausführung: M3–M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung.
Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung.
Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Maschinengewindeformer Synchro VHM LOTUS Typ UniInnenkühlung 4kant 6HX Dulo/Gulo M6 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Vierkant-Schaft Ausführung: M3-M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung. Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung. Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Vierkant-Schaft Ausführung: M3-M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung. Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung. Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | lotus |
| Gesamtlänge | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
