Referenzen
Format:15870100, 9115870100
Rubix:2156179
Hersteller:4317784602389
EAN:4317784602389

Produktdetails : 9115870100 VHM-Syn.Former UNI IK HB M10-6HX DL+SL L
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Schaft HB
Ausführung: M3–M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung.
Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung.
Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Mit HB-Schaft.
Maschinengewindeformer Synchro VHM LOTUS Typ UniSchaft HB 6HX Innenkühlung M10 FORMATEX
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Schaft HB Ausführung: M3-M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung. Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung. Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt. Mit HB-Schaft.
Durchgangsloch-Maschinengewindeformer Synchro, Schaft HB Ausführung: M3-M12 DIN 371 mit verstärktem Schaft. Mit radialer Innenkühlung. Vollhartmetall-(VHM-)Gewindeformer mit Schmiernuten und spezieller LOTUS-Beschichtung. Hinweis: High-End-Gewindeformer mit h6-Schafttoleranz für anspruchsvolle Anwendungen in einem breiten Materialspektrum mit hohen Anforderungen an Standzeit und Präzision. Eine hochwertige Maschinenausstattung wird für den Einsatz von VHM-Gewindewerkzeugen empfohlen. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt. Mit HB-Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | lotus |
| Gesamtlänge | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
540,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
643,10 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
