9120731770 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 17,7mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11981770, 9120731770
Rubix:2156970
Hersteller:4317784712910
EAN:4317784712910
Produktdetails : 9120731770 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 17,7mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 17,7mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 123 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













