Referenzen
Fortis Tools:11981600, 9120731600
Rubix:2156975
Hersteller:4317784712965
EAN:4317784712965
Produktdetails : 9120731600 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 16mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 16mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 115 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













