9120731730 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 17,3mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11981730, 9120731730
Rubix:2156972
Hersteller:4317784712934
EAN:4317784712934
Produktdetails : 9120731730 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 17,3mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 17,3mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 123 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













