9121051750 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 17,5mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11991750, 9121051750
Rubix:2156864
Hersteller:4317784711852
EAN:4317784711852
Produktdetails : 9121051750 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 17,5mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 17,5mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 143 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














