860704 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,5mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:844434
GISS Cutline:860704
Rubix:3266055
EAN:3660338155239


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
Produktdetails : 860704 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,5mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,5mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | tinbd |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
43,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage