893180 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.8,0 mm
VHM-Schaftfräser MIT VARIABLER SPIRALE ABGERUNDETE ECKE
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:893180
Rubix:3265106
EAN:3660338456763


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : 893180 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.8,0 mm
Vollhartmetall-Schaftfräser - 4 Zähne
ungleiche Drallsteigung 39/42° für effiziente Schrupp- und Vorschlichtanwendungen - ABGERUNDETE ECKE
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
ungleiche Drallsteigung für eine größere Produktionsvielfalt und Leistung - Geringe Vibrationen für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und des Schlichtaspekts - Hohe Schnittparameter möglich für Schruppbearbeitungen
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
ungleiche Drallsteigung 39/42° für effiziente Schrupp- und Vorschlichtanwendungen - ABGERUNDETE ECKE
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
ungleiche Drallsteigung für eine größere Produktionsvielfalt und Leistung - Geringe Vibrationen für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und des Schlichtaspekts - Hohe Schnittparameter möglich für Schruppbearbeitungen
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.8,0 mm
Stärken
freigeschliffener Schaft für hohe Nutzlänge
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 19 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | cupp - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Typ | vari-helix abgerundete ecke |
| Steigungswinkel | 39 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage