893331 VHM Radiusfräser Typ UNI 2Z D.3,0 mm CUPP

VHM-Schaftfräser KUGELKOPF 2 Zähne Schaft HB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:893331
Rubix:3264989
EAN:3660338458163
893331 VHM Radiusfräser Typ UNI 2Z D.3,0 mm CUPP
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893331 VHM Radiusfräser Typ UNI 2Z D.3,0 mm CUPP


Vollhartmetall-Schaftfräser - Kugelkopf 2 Zähne - 30° Drallwinkel
Schaft DIN 6535HB - Mittelgeschnitten - Kugelkopf für Kopier- und Formfräsen
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Radiusfräser Typ UNI 2Z D.3,0 mm CUPP

Stärken

Optimierte Schneidkantenstabilität

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge6 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typkugelkopf
Steigungswinkel30 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
937,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.115,63 € inkl. MwSt.