893446 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z ER D.12,0 mm blank
VHM-Schaftfräser ALUMINIUM 3 Zähne ABGERUNDETE ECKE
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:893446
Rubix:3264908
EAN:3660338459207


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 893446 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z ER D.12,0 mm blank
Vollhartmetall-Schaftfräser mit abgerundeter Ecke - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 3 Zähne
35° Drallwinkel - Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
Kühlmittel bei Langlochfräsarbeiten zwingend erforderlich!
35° Drallwinkel - Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
Kühlmittel bei Langlochfräsarbeiten zwingend erforderlich!
VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z ER D.12,0 mm blank
Stärken
35° Schrägungswinkel für mehr Leistung, eine längere Lebensdauer und höhere Schnittparameter
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 30 mm |
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Typ | aluminium abgerundete ecke |
| Steigungswinkel | 35 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | ne-werkstoffe / aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage