893234 VHM Schaftfräser Typ UNI 2Z D.16,0 mm CUPP
VHM-Schaftfräser 2 Zähne Schaft HB
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:893234
Rubix:3264919
EAN:3660338457272


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : 893234 VHM Schaftfräser Typ UNI 2Z D.16,0 mm CUPP
Vollhartmetall-Schaftfräser - 2 Zähne - 30° Drallwinkel
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Schaftfräser Typ UNI 2Z D.16,0 mm CUPP
Stärken
Optimierte Schneidkantenstabilität
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 45 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | cupp - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Typ | standard |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.171,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
2.584,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort