Referenzen
Festo:VFFK-C-K-R18-P
Rubix:1826846
Hersteller:133142
EAN:4052568030223

Produktdetails : VFFK-C-K-R18-P Dross.-Schalld.
Drossel-Schalldämpfer VFFK-C-K-R18-P Ventilfunktion=Drossel-Schalldämpfer-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=R1/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar, Normaldurchfluss 6 -> 0 bar=0 - 270 l/min
Dross.-Schalld.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x14x29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14,46 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | r 1/8 '' |
| Werkstoff | pe, messing vernickelt |
| Länge | 35,8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen