VFFK-C-K-M5-P Dross.-Schalld.

VFFK Drosselschalldämpfer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VFFK-C-K-M5-P
Rubix:1826843
Hersteller:133140
EAN:4052568030209
VFFK-C-K-M5-P Dross.-Schalld.

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)m5 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VFFK-C-K-M5-P Dross.-Schalld.


Drossel-Schalldämpfer VFFK-C-K-M5-P Ventilfunktion=Drossel-Schalldämpfer-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar, Normaldurchfluss 6 -> 0 bar=0 - 80 l/min
Dross.-Schalld.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5,44 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)m5 ''
Werkstoffpe, messing vernickelt, nbr
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
12,32 exkl. MwSt.
/ Stück
14,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen