GN810.1-530-F Vertikal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Vertikal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 810.1-530-F
Rubix:361090
Hersteller:GN 810.1-530-F
EAN:4045525897618





Produktdetails : GN810.1-530-F Vertikal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Hervorzuheben ist bei Vertikal-Spannern GN 810.1 die Ausführung des Spannarmes: aus dem Vollen gestanzt, ist er im Bereich der höchsten Beanspruchung verstärkt, beim Schließvorgang wird er seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Typ | f |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
