9373300010 Zentrischspanner RKZ-M 50mm

Zentrierspannbacke RKZ-M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Röhm:180190
Rubix:1545838
Hersteller:180190
9373300010 Zentrischspanner RKZ-M 50mm Röhm

Technische Zusammenfassung

Typ9373300010 zentrischspanner rkz-m 50mm röhm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9373300010 Zentrischspanner RKZ-M 50mm


Kompakte Zentrierspannbacke NC RKZ-M

Eigenschaften: Der Grundkörper aus Stahl und die Führungen sind auf allen Seiten gehärtet und geschliffen. Kurzes, kompaktes Design mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Der Spannbereich kann durch Drehen der Spannbacken erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz in Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung.

Lieferumfang: kompakter Spanner mit abgestuften Spannbacken.
Zentrischspanner RKZ-M 50mm RÖHM
NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung. Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.

Technische Informationen


Attribute
Typ9373300010 zentrischspanner rkz-m 50mm röhm
Zolltarifcode84662098
1.465,10 exkl. MwSt.
/ Stück
1.743,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage