MSFG-24/42-50/60-OD Magnetspulen für Ventil

Solenoidspule MSFG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MSFG-24/42-50/60-OD
Rubix:126530
Hersteller:34411
EAN:4052568007911
MSFG-24/42-50/60-OD Magnetspulen für Ventil

Technische Zusammenfassung

Typohne explosionsschutz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSFG-24/42-50/60-OD Magnetspulen für Ventil


Solenoidspule MSFG-24 / 42-50 / 60-AD Für Gleichspannung ohne Steckdose. Montageposition=beliebig, Schaltstellungsanzeige=Nein, min. Ansprechzeit=10 ms, Einschaltdauer=100 %, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7
Magnetspule MSFG-24/42-50/60-OD für Gleichspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x32x22 mm
Bruttogewicht50,69 g
Typohne explosionsschutz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
16,48 exkl. MwSt.
/ Stück
19,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std