9954820140 Verteiler 2-fach, Messing m. 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/4Zoll
Verteiler
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:245.36-E
Rubix:1094764
Hersteller:245.36-E


Technische Zusammenfassung
| Typ | verteiler mit 2 schnellverschlusskupplungen nw 7,2 (r26ems), g 1/4 ig (245.36-e) |
|---|
Produktdetails : 9954820140 Verteiler 2-fach, Messing m. 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/4Zoll
Verteiler 2-fach, Messingmit 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/4" RIEGLER
Druckluftverteiler mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing, mit Innengewinde (IG) sowie zwei Abgängen mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.
Druckluftverteiler mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing, mit Innengewinde (IG) sowie zwei Abgängen mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verteiler mit 2 schnellverschlusskupplungen nw 7,2 (r26ems), g 1/4 ig (245.36-e) |
|---|---|
| Werkstoff | messing blank (cw617n) |
| Durchsatz | 60000 l/h |
| Druck | 35 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std