9954820130 Verteiler 2-fach, Messing m. 2 Kupplungen NW7,2, AG G1/2Zoll
Verteiler
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:245.33-E
Rubix:1094717
Hersteller:245.33-E


Technische Zusammenfassung
| Typ | verteiler mit 2 schnellverschlusskupplungen nw 7,2, messing blank, außengewinde (serie »r26ems«) |
|---|
Produktdetails : 9954820130 Verteiler 2-fach, Messing m. 2 Kupplungen NW7,2, AG G1/2Zoll
Verteiler 2-fach, Messingmit 2 Kupplungen NW7,2, AG G1/2" RIEGLER
Druckluftverteiler mit Außengewinge Ausführung: Aus Messing, mit Außengewinde (AG) sowie zwei Abgängen mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.
Druckluftverteiler mit Außengewinge Ausführung: Aus Messing, mit Außengewinde (AG) sowie zwei Abgängen mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verteiler mit 2 schnellverschlusskupplungen nw 7,2, messing blank, außengewinde (serie »r26ems«) |
|---|---|
| Werkstoff | messing blank |
| Durchsatz | 60000 l/h |
| Druck | 35 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std