9954820150 Verteiler 2-fach, Messing m. 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/2Zoll
Verteiler
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:245.38-E
Rubix:1094701
Hersteller:245.38-E

Produktdetails : 9954820150 Verteiler 2-fach, Messing m. 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/2Zoll
Verteiler 2-fach, Messingmit 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/2" RIEGLER
Druckluftverteiler mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing, mit Innengewinde (IG) sowie zwei Abgängen mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.
Druckluftverteiler mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing, mit Innengewinde (IG) sowie zwei Abgängen mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 245.38-e |
|---|---|
| Werkstoff | messing blank (cw617n) |
| Druck | 35 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
