FU 945 Verteiler >FUTURA<, BG 4, G 3/4, Abgänge 2 x G 3/4
Verteiler FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 945
Rubix:802408
Hersteller:100278
EAN:4047322246132

Dokumente
Produktdetails : FU 945 Verteiler >FUTURA<, BG 4, G 3/4, Abgänge 2 x G 3/4
Verteiler FUTURA , BG 1, G 1/4, Abgänge 3 x G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 883 g |
|---|---|
| Typ | verteiler futura |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
