FU 942 Verteiler >FUTURA<, BG 1, G 3/8, Abgänge 3 x G 1/4
Verteiler FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 942
Rubix:347665
Hersteller:100275
EAN:4047322191234



Dokumente
Produktdetails : FU 942 Verteiler >FUTURA<, BG 1, G 3/8, Abgänge 3 x G 1/4
Verteiler FUTURA , BG 1, G 1/4, Abgänge 3 x G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182 g |
|---|---|
| Typ | verteiler futura |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
