101.8GPB Schraubenschlüssel Bi-Material 33mm, SB

Verstellbarer Schraubenschlüssel mit Kunststoff-Schnellverstellung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:101.8GPB
Rubix:3476182
EAN:3662424092404
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung33
Länge201 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 101.8GPB Schraubenschlüssel Bi-Material 33mm, SB


Entwickelt für höchste Anforderungen im industriellen Umfeld, bieten die verstellbaren Schraubenschlüssel der Facom Serie 101.G eine besonders schnelle Justierung, ergonomische Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Durch ihr schlankes Profil und die extraweite Maulöffnung ermöglichen sie effizientes Arbeiten selbst in engen oder schwer zugänglichen Bereichen.

Eigenschaften:
Die Schraubenschlüssel der Serie 101.G von Facom sind mit einem Schnellverstell-System ausgestattet, das ein flüssiges und sofortiges Anpassen des beweglichen Mauls erlaubt. Durch einfaches Ziehen am Rändelrad kann der Anwender das Maul lösen, per Hand neu positionieren und anschließend feinjustieren. Dieser Mechanismus spart Zeit – bis zu dreimal schneller als bei herkömmlichen Modellen.
Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff mit rutschhemmender, halbkörniger Beschichtung gewährleistet sicheren Halt, auch bei öligen oder schmierigen Händen. Das schlanke Maulprofil verbessert den Zugang in engen Zonen, während die extraweite Öffnung den Einsatzbereich mit nur einem Werkzeug deutlich erweitert. Für präzises Arbeiten ist jede Ausführung einseitig mit einer Millimeter-Skala graviert.

Spezifikationen:
• Erhältlich in mehreren Größen für unterschiedliche Anforderungen
• Maximale Maulöffnung: bis zu 50 mm
• Längen: je nach Modell von 201 mm bis 376 mm
• Ergonomischer, rutschfester Zwei-Komponenten-Griff
• Bewegliches Maul mit Schnellverstellung über Schieberändelrad
• Extra schlankes Maulprofil für Arbeiten in beengten Bereichen
• Eingravierte metrische Skala auf einer Seite
• Hochglanzverchromter Stahlkörper
• Kopfneigung: 8° bis 15°
• Lebenslange Garantie

Normen:
• ASME B107.100
• DIN 3117
• ISO 6787
• NF ISO 6787

Markeninformationen:
Facom gehört zu den führenden Herstellern von Profi-Werkzeugen. Seit der Gründung im Jahr 1918 hat sich das französische Unternehmen als wichtiger Partner für Industrie und Handwerk in Europa etabliert. Mit über 10.000 Produkten bietet Facom hochwertige, langlebige Werkzeuge für Branchen wie Industrie, Automobil, Energie und Bauwesen. Die konsequente Innovationskraft und die Ausrichtung auf höchste Qualität haben Facom seit mehr als einem Jahrhundert das Vertrauen von Profis weltweit gesichert.

Stärken

• Schnellverstellung des beweglichen Mauls: bis zu 2–3 Mal schneller als ein Standard-Schraubenschlüssel
• Schlankes Profil: optimal für Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Bereichen
• Extraweite Maulöffnung: deckt ein breites Spektrum an Größen mit nur einem Werkzeug ab
• Ergonomischer, rutschfester Griff: sorgt für maximalen Komfort und sicheren Halt, auch in öligen Umgebungen

Anwendungen

Die verstellbaren Schraubenschlüssel sind ideal für Wartung, Montage und Reparatur in Industrie, Automobiltechnik sowie in technischen Diensten von KMU. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich gleichermaßen für Instandhaltungstechniker, Mechaniker, Installateure und Monteure. Durch ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Werkstückgrößen und ihre ergonomische Bauweise sind sie perfekt für den täglichen Einsatz – sowohl in der Werkstatt als auch im Außendienst.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung33
Länge201 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungverchromt
30,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen