9031P (BAHCO) Adjustable Wr.9031 Revers. Jaw
Verstellbarer Schraubenschlüssel mit Komfortgriff - Phosphat
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:9031P
Rubix:1316398
EAN:7314150187539


Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 39 |
|---|---|
| Länge | 218 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Produktdetails : 9031P (BAHCO) Adjustable Wr.9031 Revers. Jaw
Der verstellbare Schraubenschlüssel Bahco 9031P ERGO™ bietet eine bis zu 40 % größere Maulöffnung im Vergleich zu Standardmodellen. Die umkehrbare, gezahnte Backe ermöglicht das Arbeiten an Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 34 mm. Der schmale Werkzeugkopf erleichtert den Zugang zu engen Bereichen, während der skydrol- und ölbeständige Gummigriff für hohe Langlebigkeit sorgt. Eine Millimeterskala unterstützt das präzise Voreinstellen, und das Linksgewinde verfügt über einen Feststellmechanismus bei maximaler Öffnung.
Eigenschaften:
Dieser Schraubenschlüssel wurde nach dem ERGO™-Entwicklungsprozess konzipiert. Die extra große Öffnung in Kombination mit einem kürzeren Griff ermöglicht optimalen Zugang zu beengten Montagebereichen und Rohrleitungen. Die umkehrbare Backe bietet eine glatte Seite für Sechskantmuttern und eine gezahnte Seite für Rohre. Der schmale Kopf optimiert die Zugänglichkeit. Die Millimetergraduierung erleichtert das exakte Einstellen vor dem Anziehen. Der Griff aus thermoplastischem Elastomer verteilt den Druck in der Hand gleichmäßig und bietet sicheren Halt in öligen Umgebungen oder bei Kontakt mit Skydrol. Die parallelen Backen sind für bessere Reichweite um 15° abgewinkelt. Das Blockiersystem hält die gewählte Einstellung sicher. Der Schlüssel ist aus einem Stück legiertem, präzisionsgehärtetem Stahl geschmiedet, mit phosphatierter Oberfläche und Korrosionsschutzbehandlung.
Spezifikationen:
• Mauldicke: 5 mm
• Kopfstärke: 13,4 mm
• Rohrkapazität: max. 34 mm
• Backenwinkel: 15°
• Skalierung: Millimeterskala zur Voreinstellung
• Mechanik: Linksgewinde; Blockierung bei maximaler Öffnung
• Griff: Gummi/TPE, beständig gegen Skydrol und Öl
Normen:
• ISO 6787: Legt die Abmessungen von verstellbaren Schraubenschlüsseln und die zulässigen Toleranzen der beweglichen Backe fest.
Eigenschaften:
Dieser Schraubenschlüssel wurde nach dem ERGO™-Entwicklungsprozess konzipiert. Die extra große Öffnung in Kombination mit einem kürzeren Griff ermöglicht optimalen Zugang zu beengten Montagebereichen und Rohrleitungen. Die umkehrbare Backe bietet eine glatte Seite für Sechskantmuttern und eine gezahnte Seite für Rohre. Der schmale Kopf optimiert die Zugänglichkeit. Die Millimetergraduierung erleichtert das exakte Einstellen vor dem Anziehen. Der Griff aus thermoplastischem Elastomer verteilt den Druck in der Hand gleichmäßig und bietet sicheren Halt in öligen Umgebungen oder bei Kontakt mit Skydrol. Die parallelen Backen sind für bessere Reichweite um 15° abgewinkelt. Das Blockiersystem hält die gewählte Einstellung sicher. Der Schlüssel ist aus einem Stück legiertem, präzisionsgehärtetem Stahl geschmiedet, mit phosphatierter Oberfläche und Korrosionsschutzbehandlung.
Spezifikationen:
• Mauldicke: 5 mm
• Kopfstärke: 13,4 mm
• Rohrkapazität: max. 34 mm
• Backenwinkel: 15°
• Skalierung: Millimeterskala zur Voreinstellung
• Mechanik: Linksgewinde; Blockierung bei maximaler Öffnung
• Griff: Gummi/TPE, beständig gegen Skydrol und Öl
Normen:
• ISO 6787: Legt die Abmessungen von verstellbaren Schraubenschlüsseln und die zulässigen Toleranzen der beweglichen Backe fest.
Stärken
• Zwei Anwendungen mit einem Werkzeug (Flachmuttern / Rohre)
• Optimal für enge Arbeitsbereiche (kurzer Griff, schlanker Kopf)
• Präzise und einfache Einstellung (Millimeterskala)
• Sicherer Halt in öligen Umgebungen (skydrol- und ölbeständiger Griff)
• Feste Positionierung dank Blockierung bei maximaler Öffnung
• Verbesserte Handhabung und Zugang (Backenwinkel 15°)
• Große Spannweite (39 mm Maulöffnung)
• Geschmiedeter legierter Stahl mit Korrosionsschutz
• Optimal für enge Arbeitsbereiche (kurzer Griff, schlanker Kopf)
• Präzise und einfache Einstellung (Millimeterskala)
• Sicherer Halt in öligen Umgebungen (skydrol- und ölbeständiger Griff)
• Feste Positionierung dank Blockierung bei maximaler Öffnung
• Verbesserte Handhabung und Zugang (Backenwinkel 15°)
• Große Spannweite (39 mm Maulöffnung)
• Geschmiedeter legierter Stahl mit Korrosionsschutz
Anwendungen
• Ideal für Arbeiten an unterschiedlich dimensionierten Flachmuttern
• Sicherer Halt an Rohren bis 34 mm dank gezahnter Backe
• Geeignet für Tätigkeiten in engen Montagebereichen durch kurzen Griff und schmalen Kopf
• Optimal für ölhaltige Arbeitsumgebungen und Anwendungen mit Skydrol-Exposition
• Sicherer Halt an Rohren bis 34 mm dank gezahnter Backe
• Geeignet für Tätigkeiten in engen Montagebereichen durch kurzen Griff und schmalen Kopf
• Optimal für ölhaltige Arbeitsumgebungen und Anwendungen mit Skydrol-Exposition
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Öffnung | 39 |
| Länge | 218 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen