GN6337.3-20-M6-N Kugelgriff, verstellbar, schräg, Ausrasten durch Drücken

Verstellbarer Kugelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6337.3-20-M6-N
Rubix:110104
Hersteller:GN 6337.3-20-M6-N
EAN:4045525343566
GN6337.3-20-M6-N Kugelgriff verstellbar schräg

Technische Zusammenfassung

Länge74 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6337.3-20-M6-N Kugelgriff, verstellbar, schräg, Ausrasten durch Drücken


Verstellbare Kugelgriffe GN 6337.3 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Sie sind im übrigen dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewindeeinsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist. Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerbverzahnung frei, und der Griff kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Ist ein Schwenken des Griffes um 360 nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube leicht eingeschraubt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Länge74 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
10,50 exkl. MwSt.
/ Stück
12,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge