TFV 98-112 Verschraubung Bogen 98 IG/AG, Rp 1 1/2, R 1 1/2, schw. TG
Verschraubung Bogen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 98-112
Rubix:1425235
Hersteller:112940
EAN:4047322396110


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1 1/2 (ig) |
Dokumente
Produktdetails : TFV 98-112 Verschraubung Bogen 98 IG/AG, Rp 1 1/2, R 1 1/2, schw. TG
Verschraubung Bogen 98
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1045 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1 1/2 (ig) |
| Anschluss 2 | r 1 1/2 (ag) |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort