TFV 341-20 Verschraubung 341, IG/AG, Rp/R 2, schwarzer TG feuerverz.
Verschraubung 341
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 341-20
Rubix:802405
Hersteller:113196
EAN:4047322253253


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFV 341-20 Verschraubung 341, IG/AG, Rp/R 2, schwarzer TG feuerverz.
Verschraubung 341 konisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1153 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | konisch dichtend |
| Anschluss 2 | r 2 ag |
| Gewindeart | bspt |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen