DIN906-ST-R3/8-GPC Verschluss-Schraube mit kegel. Gewinde, GPC-besch., Stahl
Verschlussschrauben mit kegligem Gewinde, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 906-ST-R3/8-GPC
Rubix:669963
Hersteller:DIN 906-ST-R3/8-GPC
EAN:4045525688827





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl st (verzinkt, blau passiviert) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN906-ST-R3/8-GPC Verschluss-Schraube mit kegel. Gewinde, GPC-besch., Stahl
Verschlussschrauben DIN 906 werden zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde verwendet. Die Dichtheit wird dabei durch das Medium, den Druck, sowie durch die Temperatur und Werkstoffpaarung, beeinflusst. Größere Sicherheit bietet dabei die Ausführung mit Gewindebeschichtung GPC. Das amtliche Normblatt DIN 906 sieht noch die Gewinde M33x2; M38x1,5; M39x2; M52x1,5; M52x2; M56x2 und M60x2 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl st (verzinkt, blau passiviert) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | gpc |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen