GN851.1-160-T-NI Verschlussspanner ohne Zugbügel/mit Gegenhaken, Edelstahl
Verschluss-Spanner für Zugspannung, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 851.1-160-T-NI
Rubix:1131453
Hersteller:GN 851.1-160-T-NI
EAN:4045525876736



Produktdetails : GN851.1-160-T-NI Verschlussspanner ohne Zugbügel/mit Gegenhaken, Edelstahl
Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851.1 kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
