GN851.2-700-T Verschlussspanner ohne Zugbügel
Verschluss-Spanner mit Zugspannung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 851.2-700-T
Rubix:1131431
Hersteller:GN 851.2-700-T
EAN:4045525912779



Produktdetails : GN851.2-700-T Verschlussspanner ohne Zugbügel
Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851.2 kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm waagrecht zur senkrecht angeordneten Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 675 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen