GN854-1500-2-T2S Verschlussspanner mit Spannarm
Verschluss-Spanner mit Abdruckfunktion
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 854-1500-2-T2S
Rubix:795281
Hersteller:GN 854-1500-2-T2S
EAN:4045525790162



Produktdetails : GN854-1500-2-T2S Verschlussspanner mit Spannarm
Verschluss-Spanner GN 854 zeichnen sich durch ihre besonders unempfindliche, stabile und kompakte Bauart aus. Dies ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit besonderen Anforderungen wie z. B. erhöhte Temperatur, Stäube, Sprühnebel etc. Der speziell gestaltete Gegenhalter erlaubt ein zwangsweises Lösen der Spannung, in dem der Spannarm den Spannbügel nach vorne bewegt z. B. um Formhälften zu trennen. Verschluss-Spanner mit Bohrung (Kennziffer 1) werden per Griffstange bedient, die dazu in die Bohrung des Spanners gesteckt und nach erfolgter Betätigung wieder abgezogen wird. Das spart Platz und ein weiterer Vorteil hierbei ist, dass die Griffstange nicht den Umgebungseinflüssen ausgesetzt ist und dadurch z. B. zu heiß zum Bedienen wird. Eine Griffstange gehört nicht zum Lieferumfang. Der Gegenhalter kann auch mittels Schrauben befestigt werden. Spannelement und -bügel können im Bedarfsfall als Einzelteil geliefert werden; zum Austausch kann der Lagerbolzen leicht demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1331 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
