GN853-160-T5 Verschlussspanner mit Verriegelung, ohne Zugöse

Verschluss-Spanner mit Verriegelung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 853-160-T5
Rubix:746519
Hersteller:GN 853-160-T5
EAN:4045525796607
GN853-160-T5 Verschluss-Spanner mit Verriegelung ohne Zugöse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN853-160-T5 Verschlussspanner mit Verriegelung, ohne Zugöse


Die Verschluss-Spanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt. Außerdem bieten diese Verschluss-Spanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Werkstoffstahl
Zolltarifcode82057000
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen