9953470150 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing, IG G1/2Zoll
Verschl.-kuppl.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:94300150, 9953470150
Rubix:1094482
Hersteller:9953470150


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9953470150 verschl.-kuppl. nw7,2 ms ig g12 riegler |
|---|
Produktdetails : 9953470150 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing, IG G1/2Zoll
SchnellverschlusskupplungNW 7,2, Messing, connect-line, IG G1/2" RIEGLER
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing, mit NBR-Dichtungen. Einseitig absperrend, beim Kuppeln selbstdichtend. Zudem verhindert die geschlossene Verriegelungshülse Verschmutzungen der Innenteile. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund der gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen eingesetzt werden. Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive. Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing, mit NBR-Dichtungen. Einseitig absperrend, beim Kuppeln selbstdichtend. Zudem verhindert die geschlossene Verriegelungshülse Verschmutzungen der Innenteile. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund der gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen eingesetzt werden. Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive. Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9953470150 verschl.-kuppl. nw7,2 ms ig g12 riegler |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std