Referenzen
Facom:EF.6P5
Rubix:3669663
EAN:3148510229225

Produktdetails : EF.6P5 Bit-Halter mit Verriegelungsring
Der FACOM Bit-Halter EF.6P5 mit Verriegelungsring ermöglicht das sichere Halten und den schnellen Wechsel von Schraubbits mit nur einer Handbewegung. Dank seiner kompakten Bauform passt er problemlos in jeden Werkzeugkoffer und ist ideal für den professionellen Einsatz in Werkstatt und Industrie.
Eigenschaften:
Der integrierte Verriegelungsring sorgt für eine zuverlässige Fixierung des Bits während des Schraubvorgangs und reduziert das Risiko unbeabsichtigter Bitverluste deutlich. Der Bit-Halter ist für 1/4"-Bits mit Sechskantschaft ausgelegt und kompatibel mit allen gängigen Profilen wie Schlitz, Phillips, Pozidriv, Torx und weiteren. Der Schnellwechselmechanismus ermöglicht einen effizienten Bitwechsel ohne Arbeitsunterbrechung und steigert die Produktivität bei wiederkehrenden Schraubarbeiten.
Spezifikationen:
• Länge: 51 mm
• Nettogewicht: 0,031 kg
• Mechanismus: Verriegelungsring
• Kompatibilität: Standard-Bits mit 1/4"-Sechskantaufnahme
Normen:
• Entspricht ISO 1173 und gewährleistet die Kompatibilität mit 1/4"-Sechskantbits
Eigenschaften:
Der integrierte Verriegelungsring sorgt für eine zuverlässige Fixierung des Bits während des Schraubvorgangs und reduziert das Risiko unbeabsichtigter Bitverluste deutlich. Der Bit-Halter ist für 1/4"-Bits mit Sechskantschaft ausgelegt und kompatibel mit allen gängigen Profilen wie Schlitz, Phillips, Pozidriv, Torx und weiteren. Der Schnellwechselmechanismus ermöglicht einen effizienten Bitwechsel ohne Arbeitsunterbrechung und steigert die Produktivität bei wiederkehrenden Schraubarbeiten.
Spezifikationen:
• Länge: 51 mm
• Nettogewicht: 0,031 kg
• Mechanismus: Verriegelungsring
• Kompatibilität: Standard-Bits mit 1/4"-Sechskantaufnahme
Normen:
• Entspricht ISO 1173 und gewährleistet die Kompatibilität mit 1/4"-Sechskantbits
Stärken
• Sichere Bitfixierung durch Verriegelungsring
• Schneller Bitwechsel für effiziente Arbeitsabläufe
• Weit verbreiteter 1/4"-Standard für maximale Kompatibilität
• Schneller Bitwechsel für effiziente Arbeitsabläufe
• Weit verbreiteter 1/4"-Standard für maximale Kompatibilität
Anwendungen
• Schraubarbeiten mit 1/4"-Sechskantbits in Werkstatt oder vor Ort
• Montage-, Installations- und Instandhaltungsarbeiten mit häufigem Bitwechsel
• Reparatur und Wartung mechanischer Anlagen und Maschinen
• Einsatz mit 1/4"-Bit-Haltern und kompatiblen Werkzeugen
• Montage-, Installations- und Instandhaltungsarbeiten mit häufigem Bitwechsel
• Reparatur und Wartung mechanischer Anlagen und Maschinen
• Einsatz mit 1/4"-Bit-Haltern und kompatiblen Werkzeugen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 55x15x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Länge | 51 mm |
| Antriebsgröße | 1/4' - 6,35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
