K9509H-5 (BAHCO) Verbindungsteil (Bithalter) 1 Zoll f. 22 mm Aussen-6Kant-Bit
Verbindungsteil
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:K9509H5
Rubix:1315109
EAN:7314151619428

Produktdetails : K9509H-5 (BAHCO) Verbindungsteil (Bithalter) 1 Zoll f. 22 mm Aussen-6Kant-Bit
Verbindungsteil (Bithalter) 1 Zoll f. 22 mm Aussen-6Kant-Bit
Verbindungsteil (Bithalter) 1 Zoll f. 22 mm Aussen-6Kant-Bit
Technische Informationen
Attribute
| Vierkant | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Antriebsgröße | 22 mm zeskant aandrijving (mannelijk) |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
