700 Bit-Halter 1/4 Zoll, magnetisch

Bithalter magnetisch 700

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:700
Rubix:1244147
Hersteller:6530550
EAN:4010886653050
700 Bit-Halter 1/4 Zoll, magnetisch

Technische Zusammenfassung

Vierkant6,3 mm
Länge60,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 700 Bit-Halter 1/4 Zoll, magnetisch


Die Referenz 700 von Gedore ist ein magnetischer Bithalter für Bits mit Außensechskantantrieb. Sein Schnellverschlussmechanismus mit Schiebehülse gibt den Bit mit einer einzigen Bewegung frei und verriegelt ihn, ohne zusätzliches Werkzeug.

Eigenschaften:
Der Bithalter Gedore 700 ist mit einem Schnellverschlussmechanismus mit Schiebehülse ausgestattet. Um den Bit freizugeben, genügt es, die Hülse zur Aufnahmeseite zu verschieben. Beim Loslassen kehrt die Hülse automatisch in ihre Ausgangsposition zurück und verriegelt den Bit ohne zusätzlichen Eingriff. Die magnetische Halterung sichert den Bit und begrenzt das Risiko eines Herunterfallens. Kompatibel mit klassischen Bits mit 1/4"-Sechskantantrieb (6,3 mm).

Spezifikationen:
• Länge: 60,5 mm
• Gewicht: 26 g
• Durchmesser der Schiebehülse: 14 mm
• Außenantrieb: 1/4" Sechskant (6,3 mm)
• Innenantrieb: 1/4" Sechskant (6,3 mm)
• Befestigung: magnetisch

Normen:
• DIN ISO 1173: legt die Abmessungen in Millimetern sowie das Prüfmoment der Antriebe von Hand- und Maschinenschraubendreher-Bits sowie der Antriebsfutter von Schraubern fest

Stärken

• Verriegelung durch Schiebehülse verhindert das Lösen und den Verlust des Bits
• Erleichterter Wechsel dank der magnetischen Eigenschaft, was das Einsetzen des Bits vereinfacht
• ISO-Konformität gewährleistet die Kompatibilität mit allen 1/4"-Sechskant-Bits auf dem Markt

Anwendungen

Der Bithalter Gedore 700 eignet sich für wiederkehrende Schraubarbeiten, die häufige Bitwechsel erfordern. Man findet ihn insbesondere auf Baustellen, in Montagewerkstätten, an industriellen Fertigungslinien, bei der Instandhaltung von Maschinen oder Anlagen sowie bei Einsätzen vor Ort. Die betroffenen Branchen umfassen das Bauwesen, die Metallurgie, den Schreinerhandwerk, die Elektrotechnik und die allgemeine Instandhaltung von Gebäuden oder Anlagen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Vierkant6,3 mm
Länge60,5 mm
Zolltarifcode84661038
24,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen