• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Spannwerkzeuge
    5. Schraubendreher, Stiftschlüssel, Bits
    6. Bithalter für Schraubendreher
    7. 9656330045 Magazin-Bithalter KK Stubby RA 2

    9656330045 Magazin-Bithalter KK Stubby RA 2

    Bithalter für Schraubendreher Wera

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Wera:9656330045
    Rubix:3655064
    Hersteller:05008892001
    EAN:4013288233943
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 9656330045 Magazin-Bithalter KK Stubby RA 2


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    45,27 € exkl. MwSt.
    / Stück
    53,87 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    840429 Bit-Schraubendreher kurz, 1/4'' mit Magazin 6-Teilig828057 Bit-Handhalter 1/4 '' m.Dauermagnet4971721 Schnellwechsel-Bithalter 1/4'' -1/4''-6kt. 77mm825272 Magnetischer Bit-Schraubendreher mit Bit-Magazin 8-Teilig9656980020 Schnellwechsel-Bit- Adapter 1/2Zoll für 1/4Zoll-Bits 50mm9657760003 Schnellwechsel-Bithalter 1/4Zoll für 1/4Zoll Bits 51mmATM.M1 Bithalter PROTWIST magnetisch kurz9658280005 Bithalter Rapidaptor 1/4Zoll f. 1/4Zoll Bits Magnet 75mm9656120020 Bithalter 1/4'' T-Griff mit Teleskopverlängerung Hazet9655810232 Bit-Handhalter mit Dauermagnet 1/4Zoll 232mmQR-314 Schnellwechselfutter9655031041 Elektronik-Bithalter Stubby ESD9658410020 Bithalter Impaktor 1/4Zoll f. 1/4Zoll Bits Sprengring+Ringm.AEM.M Bithalter Antrieb Innensechskant 4 mm63490110, 9655940110 Magazin-Bithalter bl 8-teilig Schlitz, PH, TX PB Swiss Tools
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap