GN115.10-SC-6-1-SW Griffschale mit Verriegelung, Betätigung mit Schlüssel
Verriegelungen mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.10-SC-6-1-SW
Rubix:1858973
Hersteller:GN 115.10-SC-6-1-SW
EAN:4045525980129




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 115.10 |
| Form | sc |
Produktdetails : GN115.10-SC-6-1-SW Griffschale mit Verriegelung, Betätigung mit Schlüssel
Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung bringt den Riegel hinter der Zarge zu liegen, wobei die Anlaufschrägen am Riegel das Schließen der Tür erleichtern. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115.10 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 115.10 |
| Form | sc |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen