Verriegelung Elesa+Ganter GN 115.3-UB-24, Werkstoff: Polyamid PA (glasfaserverstärkt)
Verriegelungen, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.3-UB-24
Rubix:350041
Hersteller:115.3-UB-24





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid pa (glasfaserverstärkt) |
|---|---|
| Ausführung | gn 115.3 verriegelungen kunststoff (betätigung mit umlegbarem griff) |
Produktdetails : GN115.3-UB-24 Verriegelung, Betätigung umlegbarem Griff
Verriegelungen GN 115.3 sind komplett aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne dass brennnende Tropfen entstehen. Verriegelungen GN 115.3 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert. Steckschlüssel aus Kunststoff gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid pa (glasfaserverstärkt) |
| Ausführung | gn 115.3 verriegelungen kunststoff (betätigung mit umlegbarem griff) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen