GN115.8-SU-18-H1-SW-2 Hakenverriegelung, Betätigung mit Schlüssel
Hakenverriegelungen, abschließbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.8-SU-18-H1-SW-2
Rubix:1125162
Hersteller:GN 115.8-SU-18-H1-SW-2
EAN:4045525957466



Produktdetails : GN115.8-SU-18-H1-SW-2 Hakenverriegelung, Betätigung mit Schlüssel
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Es werden 2 Schlüssel mit geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Ausführung | gn 115.8 |
| Form | su |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
