GN115.5-VDE-18-CR-1 Verriegelung, Snap-In-Montage, Betätigung mit Doppelbart
Verriegelungen für Snap-in-Montage
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.5-VDE-18-CR-1
Rubix:668460
Hersteller:GN 115.5-VDE-18-CR-1
EAN:4045525715004




Produktdetails : GN115.5-VDE-18-CR-1 Verriegelung, Snap-In-Montage, Betätigung mit Doppelbart
Verriegelungen GN 115.5 in der Ausführung SW sind komplett aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne dass brennnende Tropfen entstehen. Dreikant- bzw. Doppelbart-Steckschlüssel aus Kunststoff gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | gn 115.5 |
| Form | vde |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
