GN731.2-SM-2-35-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SM-2-35-2-SG
Rubix:1866583
Hersteller:731.2-SM-2-35-2-SG
EAN:4045525109872



Produktdetails : GN731.2-SM-2-35-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Griffmulde GN 731.2 werden dort eingesetzt, wo neben dem Verriegelungsmechanismus eine ausgeformte Ausnehmung erforderlich ist, z. B. wenn Betätigungselemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks im Type DK, bringt den Riegelstift hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Riegelstifte in unterschiedlichen Längen, von denen einige verpresst sind, können klappbar montiert werden, wodurch sich ein weites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Riegelstift geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
