GN4534-54-B8 Rändelgriff, Softline, Kunststoff

Softline-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 4534-54-B8
Rubix:794762
Hersteller:GN 4534-54-B8
EAN:4045525828698
GN4534-54-B8 Softline-Rändelgriff, schwarz

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN4534-54-B8 Rändelgriff, Softline, Kunststoff


Die Softline-Ummantelung der Kontaktfläche von Rändelgriffen GN 4534 macht diese Griffelemente besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Verwendung von Softline-Rändelgriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser54 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
4,51 exkl. MwSt.
/ Stück
5,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge