Referenzen
Elesa+Ganter:GN 627-120-M5
Rubix:644559
Hersteller:GN 627-120-M5
EAN:4045525604506





Produktdetails : GN627-120-M5 Bügelgriff, Kunststoff
Die Abmessungen der Bügelgriffe GN 627 sind abgestimmt auf 19" Einschübe. Bügelgriffe GN 627 mit Bohrung sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,8, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen, wobei ein Anzugsdrehmoment von max. 5 Nm empfohlen wird, sowie eine Mindesteinschraubtiefe von 8 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
