K0153.408X20 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Edelstahl
Sterngriffe, Form L, mit vorstehender Stahlbuchse mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.408X20
Rubix:3742072
EAN:4059245210909



Dokumente
Produktdetails : K0153.408X20 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Edelstahl
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank. | AUSFÜHRUNG 1: mit vorstehender Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage