DIN99-63-M8-N Kegelgriff, schräg mit Gewinde, Stahl brüniert

Kegelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 99-63-M8-N
Rubix:93493
Hersteller:DIN 99-63-M8-N
EAN:4045525421493
DIN99-63-M8-N Kegelgriff schräg

Technische Zusammenfassung

Länge63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN99-63-M8-N Kegelgriff, schräg mit Gewinde, Stahl brüniert


Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37 g
Länge63 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
4,74 exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge