GN3663-34-M6-1.5 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-34-M6-1,5
Rubix:1862890
Hersteller:3663-34-M6-1,5
EAN:4045525093904
GN3663-34-M6-1.5 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-34-M6-1.5 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der mechanische Drehmomentmechanismus des gerändelten Knopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt der Mechanismus so, dass das Drehmoment nicht begrenzt ist. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
39,90 exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen