GN731.2-SU-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SU-0-32-2-SG
Rubix:1866598
Hersteller:731.2-SU-0-32-2-SG
EAN:4045525110021



Produktdetails : GN731.2-SU-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die neben dem Verschlussmechanismus eine geformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. der Dreiecksform bei Type DK, positioniert den Schließbolzen hinter dem Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige verpresst sind, können klappbar montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum eröffnet wird. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Schließmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Hohlschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
